Utensili a batteria
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Graffettatrici e macchine per chiodi
6S481675
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
MILWAUKEE Graffatrici e chiodatrici FFNS-502C 2X5AH
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6S481675
Tensione nominale (V)
18
Capacità della batteria (Ah)
5
Peso con pacco batterie (kg)
5.1
Qualità della batteria
Lithium-ions
Lunghezza del chiodo (mm)
50 - 90
Diametro del chiodo (mm)
2.9 - 3.3
Capacità del caricatore
51
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Capacità della batteria (Ah)
5
Peso con pacco batterie (kg)
5.1
Qualità della batteria
Lithium-ions
Lunghezza del chiodo (mm)
50 - 90
Diametro del chiodo (mm)
2.9 - 3.3
Capacità del caricatore
51
Adatto per chiodi
SÌ
Adatto per graffe
No
Numero di batterie incluse
2
Con caricabatterie
SÌ
Marchio
Milwaukee
Model
M18 FFNS-502C
Type
Framing Nailer
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6S481675
EAN
4058546344795
UBB
500718082117
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
4933478302