text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Graffatrici e chiodatrici FFN-502C 2X5AH


Numero articolo 1K536651
Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 5
Peso con pacco batterie (kg) 5.1
Qualità della batteria Lithium-ions
Lunghezza del chiodo (mm) 50 - 90
Diametro del chiodo (mm) 2.9 - 3.3
Capacità del caricatore 51
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 5
Peso con pacco batterie (kg) 5.1
Qualità della batteria Lithium-ions
Lunghezza del chiodo (mm) 50 - 90
Diametro del chiodo (mm) 2.9 - 3.3
Capacità del caricatore 51
Adatto per chiodi
Adatto per graffe No
Numero di batterie incluse 2
Con caricabatterie
Marchio Milwaukee
Model M18 FFN-502C
Type Framing Nailer

Numeri di articolo

Numero articolo 1K536651
EAN 4058546290320
UBB 500718077182
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  4933471404
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.