text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Frese e pialle M18 FIW2P12-502X


Numero articolo 9C885183
Tensione nominale (V) 18
Lunghezza (mm) 124
Peso con pacco batterie (kg) 1.8
Coppia massima (Nm) 339
Inserimento dell'utensile Quadrato esterno da 1/2 pollice
Impatto (1/min) 3500
Adatto al diametro della vite (mm) 16 - 16
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Lunghezza (mm) 124
Peso con pacco batterie (kg) 1.8
Coppia massima (Nm) 339
Inserimento dell'utensile Quadrato esterno da 1/2 pollice
Impatto (1/min) 3500
Adatto al diametro della vite (mm) 16 - 16
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 0 - 2400
Numero di batterie incluse 2
Con caricabatterie
Marchio Milwaukee
Model M18 FIW2P12-502X
Type Impact Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 9C885183
EAN 4058546346386
UBB 500583769921
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  4933478447
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.