text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta per martello Milwaukee 8 x 210 x 150 mm


Referência 5U536063
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 210
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Embalado por 1

Especificações

Lunghezza totale (mm) 150
Diametro trapano (mm) 8
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 210
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Forma del gambo Altro
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Milwaukee
Codice merceologico 82075030
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 5U536063
EAN 4002395366804
UBB 500513621481
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 4932352023
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.