Trapano
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
Utensili elettrici
Perforatrici
Trapano
0W724452
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
Milwaukee Drill HDE 10 RQX
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Numero articolo
0W724452
Potenza nominale assorbita (W)
725
Peso della macchina (kg)
1.4
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
6
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
16
Coppia massima (Nm)
30
Inserimento dell'utensile
3/8x24 pollici UNF
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Potenza nominale assorbita (W)
725
Peso della macchina (kg)
1.4
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
6
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
16
Coppia massima (Nm)
30
Inserimento dell'utensile
3/8x24 pollici UNF
Tipo di portapunte
Altro
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 4000
Marchio
Milwaukee
Model
HDE 6 RQ
Type
Rotary Drill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0W724452
EAN
4002395229611
UBB
500513627009
UNSPSC
23101502
Nr articolo produttore
010150