Trapano
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
Utensili elettrici
Perforatrici
Trapano
8G043805
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
Milwaukee Drill DE 10 RX
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Numero articolo
8G043805
Potenza nominale assorbita (W)
630
Peso della macchina (kg)
1.6
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1 - 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
10
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
30
Coppia massima (Nm)
21
Inserimento dell'utensile
1/2x20 pollici UNF
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Potenza nominale assorbita (W)
630
Peso della macchina (kg)
1.6
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1 - 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
10
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
30
Coppia massima (Nm)
21
Inserimento dell'utensile
1/2x20 pollici UNF
Velocità massima sotto carico 1a marcia (1/min)
1500
Tipo di portapunte
Altro
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 2700
Marchio
Milwaukee
Model
DE 10 RX
Type
Rotary Drill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8G043805
EAN
4002395235353
UBB
500513574789
UNSPSC
23101502
Nr articolo produttore
4933409211