text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Diamond drill DD 3-152

Numero articolo 0Y876872
Tensione (V) 230
Potenza nominale assorbita (W) 1900
Peso della macchina (kg) 6.5
Velocità a vuoto 1a marcia (1/min) 550
Velocità a vuoto 2a marcia (1/min) 1250
Diametro massimo carotatrice a secco in calcestruzzo (mm) 152
Diametro massimo carotatrice a secco in muratura (mm) 202

Specifiche

Tensione (V) 230
Potenza nominale assorbita (W) 1900
Peso della macchina (kg) 6.5
Velocità a vuoto 1a marcia (1/min) 550
Velocità a vuoto 2a marcia (1/min) 1250
Diametro massimo carotatrice a secco in calcestruzzo (mm) 152
Diametro massimo carotatrice a secco in muratura (mm) 202
Velocità a vuoto 3a marcia (1/min) 2700
Marchio Milwaukee
Codice merceologico 84672199
Model DD 3-152
Type Diamond Drill

Numeri di articolo

Numero articolo 0Y876872
EAN 4002395239801
UBB 500513574607
UNSPSC 23101502
Nr articolo produttore  4933428000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.