text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Percussion drill M18 BPD-202C

Numero articolo 6Z104409
Tensione nominale (V) 18
Lunghezza (mm) 198
Capacità della batteria (Ah) 2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13 - 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 38

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Lunghezza (mm) 198
Capacità della batteria (Ah) 2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13 - 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 38
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 38
Coppia massima (Nm) 50
Diametro di foratura del legno 3a marcia (mm) 38
Diametro della punta in acciaio 3a marcia (mm) 13
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm) 16
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm) 16
Diametro di foratura pietra 3a marcia (mm) 16
Numero massimo di colpi (1/min) 28800
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 450
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 1800
Numero di batterie incluse 2
Marchio Milwaukee
Model M18 BPD-202C
Type Percussion Drill

Numeri di articolo

Numero articolo 6Z104409
EAN 4002395003167
UBB 500513660406
UNSPSC 23101502
Nr articolo produttore  4933443515
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.