text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Percussion drill M12 BPD-402C

Numero articolo 8T050665
Tensione nominale (V) 12
Lunghezza (mm) 190
Capacità della batteria (Ah) 4
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10 - 10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 22

Specifiche

Tensione nominale (V) 12
Lunghezza (mm) 190
Capacità della batteria (Ah) 4
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10 - 10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 22
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 22
Coppia massima (Nm) 38
Diametro di foratura del legno 3a marcia (mm) 22
Diametro della punta in acciaio 3a marcia (mm) 10
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm) 10
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm) 10
Diametro di foratura pietra 3a marcia (mm) 10
Numero massimo di colpi (1/min) 22500
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 400
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 1500
Numero di batterie incluse 2
Marchio Milwaukee
Model M12 BPD-402C
Type Percussion Drill

Numeri di articolo

Numero articolo 8T050665
EAN 4002395002672
UBB 500513647890
UNSPSC 23101502
Nr articolo produttore  4933441935
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.