text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Percussion drill M12 BPD-0

Artículo No. 7E513715
Tensione nominale (V) 12
Lunghezza (mm) 190
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10 - 10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 22
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 22

Especificaciones

Tensione nominale (V) 12
Lunghezza (mm) 190
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10 - 10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 22
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 22
Coppia massima (Nm) 30
Diametro di foratura del legno 3a marcia (mm) 22
Diametro della punta in acciaio 3a marcia (mm) 10
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm) 10
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm) 10
Diametro di foratura pietra 3a marcia (mm) 10
Numero massimo di colpi (1/min) 22500
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 400
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 1500
Numero di batterie incluse 0
Marchio Milwaukee
Codice merceologico 84672110
Model M12 BPD-0
Type Percussion Drill

Números de artículo

Artículo No. 7E513715
EAN 4002395002702
UBB 500513647635
UNSPSC 23101502
Artículo del fabricante nr 4933441950
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.