text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Impact wrench M18 FMTIW2P12-502X


Numero articolo 3V610312
Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 5
Coppia massima (Nm) 745
Inserimento dell'utensile Quadrato esterno da 1/2 pollice
Impatto (1/min) 3100
Adatto al diametro della vite (mm) 22 - 22
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 0 - 1325
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 5
Coppia massima (Nm) 745
Inserimento dell'utensile Quadrato esterno da 1/2 pollice
Impatto (1/min) 3100
Adatto al diametro della vite (mm) 22 - 22
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 0 - 1325
Numero di batterie incluse 2
Con caricabatterie
Marchio Milwaukee
Model M18 FMTIW2P12-502X
Type Impact Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 3V610312
EAN 4058546346447
UBB 500581923322
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  4933478453
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.