text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Impact wrench M18 FMTIW2P12-0X


Numero articolo 0M527798
Tensione nominale (V) 18
Coppia massima (Nm) 745
Inserimento dell'utensile Quadrato esterno da 1/2 pollice
Impatto (1/min) 3100
Adatto al diametro della vite (mm) 22 - 22
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 0 - 1325
Numero di batterie incluse 0
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Coppia massima (Nm) 745
Inserimento dell'utensile Quadrato esterno da 1/2 pollice
Impatto (1/min) 3100
Adatto al diametro della vite (mm) 22 - 22
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 0 - 1325
Numero di batterie incluse 0
Con caricabatterie No
Marchio Milwaukee
Model M18 FMTIW2P12-0X
Type Impact Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 0M527798
EAN 4058546346430
UBB 500573793691
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  4933478452
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.