Macchine ad impatto
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Macchine ad impatto
5M709708
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
Milwaukee Cordless Impact wrench M18 FMTIW2F12-502X
Aggiungi come preferito
Vedi prezzo
Escl. I.V.A.
Numero articolo
5M709708
Tensione nominale (V)
18
Capacità della batteria (Ah)
5
Coppia massima (Nm)
745
Inserimento dell'utensile
Quadrato esterno da 1/2 pollice
Impatto (1/min)
3100
Adatto al diametro della vite (mm)
22 - 22
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
0 - 1325
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Capacità della batteria (Ah)
5
Coppia massima (Nm)
745
Inserimento dell'utensile
Quadrato esterno da 1/2 pollice
Impatto (1/min)
3100
Adatto al diametro della vite (mm)
22 - 22
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
0 - 1325
Numero di batterie incluse
2
Con caricabatterie
SÌ
Marchio
Milwaukee
Model
M18 FMTIW2F12-502X
Type
Impact Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5M709708
EAN
4058546346416
UBB
500582504378
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
4933478450
Scarica scheda di sicurezza
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare