Macchine ad impatto
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Macchine ad impatto
9N986621
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
Milwaukee Cordless Impact wrench M18 FMTIW2F12-0X
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
9N986621
Tensione nominale (V)
18
Lunghezza (mm)
152
Peso con pacco batterie (kg)
2.3
Coppia massima (Nm)
745
Inserimento dell'utensile
Quadrato esterno da 1/2 pollice
Impatto (1/min)
3100
Adatto al diametro della vite (mm)
22 - 22
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Lunghezza (mm)
152
Peso con pacco batterie (kg)
2.3
Coppia massima (Nm)
745
Inserimento dell'utensile
Quadrato esterno da 1/2 pollice
Impatto (1/min)
3100
Adatto al diametro della vite (mm)
22 - 22
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
0 - 2575
Numero di batterie incluse
0
Con caricabatterie
No
marca
Milwaukee
Codice merceologico
Visualizza
Model
M18 FMTIW2F12-0X M18
Type
Impact Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9N986621
EAN
4058546346409
UBB
500583907612
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
4933478449