text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Impact wrench M12 BIW12-202C

Artikelnummer 0T136889
Tensione nominale (V) 12
Lunghezza (mm) 171
Capacità della batteria (Ah) 2
Coppia massima (Nm) 138
Inserimento dell'utensile Quadrato esterno da 1/2 pollice
Impatto (1/min) 3400
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 0 - 2550

Specificaties

Tensione nominale (V) 12
Lunghezza (mm) 171
Capacità della batteria (Ah) 2
Coppia massima (Nm) 138
Inserimento dell'utensile Quadrato esterno da 1/2 pollice
Impatto (1/min) 3400
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 0 - 2550
Numero di batterie incluse 2
Marchio Milwaukee
Codice merceologico 84672110
Model M12 BIW12-202C
Type Impact Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 0T136889
EAN 4002395006007
UBB 500513647148
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4933447133
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.