text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Drill driver M18 BDD-0

Numero articolo 4N904349
Tensione nominale (V) 18
Lunghezza (mm) 185
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13 - 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 38
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 38

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Lunghezza (mm) 185
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13 - 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 38
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 38
Coppia massima (Nm) 50
Qualità della batteria Lithium-ions
Diametro di foratura del legno 3a marcia (mm) 38
Diametro della punta in acciaio 3a marcia (mm) 13
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 450
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 1800
Numero di batterie incluse 0
marca Milwaukee
Codice merceologico
Model M18 BDD-0
Type Cordless Drill

Numeri di articolo

Numero articolo 4N904349
EAN 4002395003198
UBB 500513657865
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  4933443530
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.