text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Drill driver C12 RAD-202B

Numero articolo 9L227795
Tensione nominale (V) 12
Capacità della batteria (Ah) 2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10 - 10
Coppia massima (Nm) 12
Diametro di foratura in acciaio (mm) 10
Diametro di foratura nel legno (mm) 22
Marchio Milwaukee

Specifiche

Tensione nominale (V) 12
Capacità della batteria (Ah) 2
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10 - 10
Coppia massima (Nm) 12
Diametro di foratura in acciaio (mm) 10
Diametro di foratura nel legno (mm) 22
Marchio Milwaukee
Model C12 RAD-202B
Type Right Angle Drill

Numeri di articolo

Numero articolo 9L227795
EAN 4002395001248
UBB 500513555309
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  4933441215
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.