text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Cacciavite SL 1,2X6,5X125


Numero articolo 8W407330
Design Dritto
Isolato No
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 125
Larghezza della lama (mm) 6.5
Spessore della lama (mm) 1.2
Confezionato per 1

Specifiche

Design Dritto
Isolato No
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 125
Larghezza della lama (mm) 6.5
Spessore della lama (mm) 1.2
Funzione di serraggio No
Modello di precisione No
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Tipo di albero Square
Design dell'impugnatura Altro
Trasmissione quadrata/esagonale Square
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama
Lama rigonfia No
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Altro
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Type Slotted Screwdriver

Numeri di articolo

Numero articolo 8W407330
EAN 4058546296803
UBB 500708663199
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  4932471781
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.