text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Cacciavite SL 0,4X2,5X75


Numero articolo 4K877945
Design Dritto
Isolato No
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 75
Larghezza della lama (mm) 2.5
Spessore della lama (mm) 0.4
Confezionato per 1

Specifiche

Design Dritto
Isolato No
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 75
Larghezza della lama (mm) 2.5
Spessore della lama (mm) 0.4
Funzione di serraggio No
Modello di precisione No
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura Altro
Trasmissione quadrata/esagonale Nessuno
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Altro
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Type Slotted Screwdriver

Numeri di articolo

Numero articolo 4K877945
EAN 4058546296735
UBB 500708661789
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  4932471774
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.