text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite a taglio Stahlwille 5 mm Hex E 6,3 L.50mm


Numero articolo G0588.001.282
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Hexagon
Larghezza della chiave (mm) 5
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 5
Sistema di avvitamento Hexagon
Larghezza della chiave (mm) 5
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 11
Codice merceologico 8207903000
Type Hex Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo G0588.001.282
EAN 4018754011940
UBB 203122419690
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  08330005
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.