text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PH 1/4 L25 851/1Z GR2/25 072072


851/1 Punte a Z, PH 2 x 25 mmPunte Wera resistenti per viti Phillips, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto per utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 81477.002.025
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 2
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 851/1 Z

Descrizione

851/1 Punte a Z, PH 2 x 25 mmPunte Wera resistenti per viti Phillips, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto per utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81477.002.025
EAN 4013288013460
UBB 425122103053
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05072072001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.