text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee 2216-40 Multimetro commerciale leggero con 2 batterie AA

Numero articolo 3D579314
Memoria del valore misurato No
Indicazione Digitale
Selezione del campo di misura Automatico
Misura del vero RMS
Test di continuità No
Interfaccia No
Misura della capacità No

Specifiche

Memoria del valore misurato No
Indicazione Digitale
Selezione del campo di misura Automatico
Misura del vero RMS
Test di continuità No
Interfaccia No
Misura della capacità No
Misura della frequenza
Con misurazione dei decibel (dB) No
Mantenimento dei dati No
Interfaccia IR No
Versione testata contro le esplosioni No
Interfaccia Bluetooth No
Test di resistenza/test del diodo No
Misura dell'induttanza No
Risoluzione più bassa, tensione CC Altro
Risoluzione minima, corrente CC Altro
Risoluzione minima, tensione CA Altro
Risoluzione minima, corrente AC Altro
Risoluzione minima, resistenza Altro
Con misurazione della conduttività No
Campo di misura della tensione massima, AC (V) 600
Campo di misura della tensione massima, DC (V) 600
Campo di misura della resistenza massima (MOhm) 40
Memorizzazione del valore massimo No
Display multiplo No
Categoria del circuito di misura CAT III
Memorizzazione del valore minimo No
Tensione nominale di prova 100 V No
Tensione nominale di prova 1000 V No
Tensione nominale di prova 250 V No
Tensione nominale di prova 500 V No
Misura del valore relativo No
Memoria del valore di picco No
Misurazione del ciclo di lavoro No
Misura di temperatura No
Campo di misura massimo della frequenza (kHz) 50
Risoluzione minima, frequenza Altro
Misura di Milliohm con tecnica a 4 fili (connessione Kelvin) No
Misura di temperatura RTD No
Misura di temperatura TC No
Tensione nominale di prova 10 V No
Tensione nominale di prova 50 V No
Misura della lunghezza del cavo No
Test di simmetria del cavo per connessioni a due fili a-b-E No
Misura di potenza ed energia No
Analisi delle armoniche/qualità della potenza No
Misura della velocità di rotazione No
Interruttore automatico No
Categoria di circuito di misura della tensione massima (V) 600
Con retroilluminazione del display No
Marchio Milwaukee
Model 2216-40

Numeri di articolo

Numero articolo 3D579314
EAN 4002395240128
UBB 500513539725
UNSPSC 41113630
Nr articolo produttore  4933427309
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.