text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin WRC special steel dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PROMAT


Numero articolo 5P615274
Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 65
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 20
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Dentatura Croce (X)
Confezionato per 1

Specifiche

Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 65
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 20
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Dentatura Croce (X)
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 10
Forma della testa secondo DIN 8032 WRC
Marchio Promat

Numeri di articolo

Numero articolo 5P615274
EAN 4015448745501
UBB 500582525571
UNSPSC 27112803
Nr articolo produttore  4000868769
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.