text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin KEL dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD


Numero articolo 6S308478
Forma della testa Cono a punta sferica
Lunghezza totale (mm) 65
Diametro 12
Diametro dell'albero (mm) 6
Materiale Altro
Albero di supporto (mm) 6
Adatto per acciaio inox No
Confezionato per 1

Specifiche

Forma della testa Cono a punta sferica
Lunghezza totale (mm) 65
Diametro 12
Diametro dell'albero (mm) 6
Materiale Altro
Albero di supporto (mm) 6
Adatto per acciaio inox No
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Adatto per alluminio No
Adatto per plastica
Adatto per rame No
Adatto per acciaio
Adatto per ceramica No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per ghisa
Adatto per ottone No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per vetro No
Dentatura Altro
Materiale di taglio HSS
Tipo di particelle Altro
Bava No
Adatto per porcellana No
Con albero No
Taglierina per il diametro (mm) 12
Forma della testa secondo DIN 8032 KEL
Marchio Pferd

Numeri di articolo

Numero articolo 6S308478
EAN 4007220059593
UBB 500582911755
UNSPSC 27112803
Nr articolo produttore  22450736
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.