text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Screw 800/4 Z 059337 1,2 x 6,5


800/4 Punte a Z, 1,2 x 6,5 x 50 mmPunte robuste Wera per viti con intaglio, per uso universale. Esagonale da 1/4", adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 81430.012.006
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 6.5
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Weight per piece (g) 11.5
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Descrizione

800/4 Punte a Z, 1,2 x 6,5 x 50 mmPunte robuste Wera per viti con intaglio, per uso universale. Esagonale da 1/4", adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81430.012.006
EAN 4013288011619
UBB 240232959918
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05059337001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.