text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Wall chaser MFE 65

Numero articolo 8W562953
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 2400
Peso della macchina (kg) 9.8
Diametro del disco (mm) 230
Larghezza della scanalatura (mm) 3 - 41
Profondità di taglio (mm) 20 - 65

Specifiche

Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 2400
Peso della macchina (kg) 9.8
Diametro del disco (mm) 230
Larghezza della scanalatura (mm) 3 - 41
Profondità di taglio (mm) 20 - 65
Marchio METABO
Type MFE 65

Numeri di articolo

Numero articolo 8W562953
EAN 4007430206862
UBB 500658580997
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  600365000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.