Trinciatrici
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
Utensili elettrici
Seghe e taglio
Trinciatrici
5A787035
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
Metabo Wall chaser MFE 40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
5A787035
Larghezza
196
Altezza
174
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
474
Potenza nominale assorbita (W)
1900
Peso della macchina (kg)
4.6
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
196
Altezza
174
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
474
Potenza nominale assorbita (W)
1900
Peso della macchina (kg)
4.6
Diametro del disco (mm)
125
Larghezza della scanalatura (mm)
9 - 35
Profondità di taglio (mm)
10 - 40
Type
MFE 40
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5A787035
EAN
4007430327581
UBB
500686838748
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
604040500
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare