Fresatrici
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
Utensili elettrici
Diamante
Fresatrici
6L981973
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
Metabo Wall chaser 604040900
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6L981973
Larghezza
174
Altezza
176
Lunghezza
474
Potenza nominale assorbita (W)
1900
Peso della macchina (kg)
4.6
Diametro del disco (mm)
125
Larghezza della scanalatura (mm)
30 - 30
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
174
Altezza
176
Lunghezza
474
Potenza nominale assorbita (W)
1900
Peso della macchina (kg)
4.6
Diametro del disco (mm)
125
Larghezza della scanalatura (mm)
30 - 30
Profondità di taglio (mm)
40 - 40
Marchio
METABO
Type
MFE 40
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6L981973
EAN
4007430333513
UBB
500695986595
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
604040900
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare