Smerigliatrici diritte
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
Utensili elettrici
Rettifica e levigatura
Smerigliatrici diritte
5W943021
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
Metabo Tube belt sander RBE 9-60 SET
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5W943021
Larghezza
132
Altezza
176
Lunghezza cintura/nastro/cravatta (mm)
533
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
132
Altezza
176
Lunghezza cintura/nastro/cravatta (mm)
533
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
520
Potenza nominale assorbita (W)
900
Peso della macchina (kg)
3.1
Velocità del nastro (m/min)
480 - 840
Larghezza della banda (mm)
30
Type
RBE 9-60 Set
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
10 Sanding belts zirconia (30x533 mm P80) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P280/A65) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P400/A45) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P600/A30) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P1200/A16) 3 Fleece bands (30x533 mm medium) Metal carry case
Numeri di articolo
Numero articolo
5W943021
EAN
4007430298898
UBB
500658532980
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
602183510
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare