Smerigliatrici diritte
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
Utensili elettrici
Rettifica e levigatura
Smerigliatrici diritte
2J760140
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
Metabo Tube belt sander RBE 15-180 SET
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2J760140
Larghezza
217
Altezza
355
Lunghezza cintura/nastro/cravatta (mm)
760
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
217
Altezza
355
Lunghezza cintura/nastro/cravatta (mm)
760
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
567.8
Potenza nominale assorbita (W)
1550
Peso della macchina (kg)
3.4
Velocità del nastro (m/min)
504 - 1680
Larghezza della banda (mm)
40
Type
RBE 15-180 Set
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Side handle 10 Sanding belts zirconia (40x760 mm P80) 2 Pyramid sanding belts (40x760 mm P280/A65) 2 Pyramid sanding belts (40x760 mm P400/A45) 2 Pyramid sanding belts (40x760 mm P600/A30) 2 Pyramid sanding belts (40x760 mm P1200/A16) 3 Fleece bands (40x760 mm medium) Metal carry case
Numeri di articolo
Numero articolo
2J760140
EAN
4007430298799
UBB
500658533145
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
602243500
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare