Macchine fisse
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
Utensili elettrici
Seghe e taglio
Altri
2M004459
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
Metabo Troncatrice e troncatrice KGS 254 M
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2M004459
Larghezza
515
Altezza
515
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
790
Potenza nominale assorbita (W)
1800
Diametro della lama (mm)
254
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
515
Altezza
515
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
790
Potenza nominale assorbita (W)
1800
Diametro della lama (mm)
254
Foro della lama (mm)
30
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
4500
Regolazione dell'angolo a sinistra (°)
47
Regolazione dell'angolo a destra (°)
47
Impostazione dell'inclinazione a sinistra (°)
47
Impostazione dell'inclinazione a destra (°)
2
Larghezza della superficie di appoggio (mm)
340
Lunghezza della superficie del cuscinetto (mm)
775
Larghezza di taglio 90°/90° (mm)
305
Profondità di taglio 90°/90° (mm)
92
Larghezza di taglio 90°/45° (mm)
305
Profondità di taglio 90°/45° (mm)
92
Larghezza di taglio 45°/45° (mm)
205
Profondità di taglio 45°/45° (mm)
47
Type
KGS 254 M
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2M004459
EAN
4007430247360
UBB
500658518542
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
602540000
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare