Trapani a percussione
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Trapani a percussione
9F943385
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
Metabo Trapano combinato SB 18 LTX IMPULSBODY
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9F943385
Tensione nominale (V)
18
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
65
Numero massimo di colpi (1/min)
32300
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
65
Numero massimo di colpi (1/min)
32300
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 500
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
0 - 1700
Con caricabatterie
No
Type
SB 18 LTX IMPULS
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Futuro Plus keyless chuck with metal sleeve Side handle Belt hook MetaLoc case without battery pack, without charger
Numeri di articolo
Numero articolo
9F943385
EAN
4007430286956
UBB
500658494942
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
602192840
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare