Trapani a percussione
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Trapani a percussione
6X207146
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
Metabo Trapano combinato SB 18 LT Corpo
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6X207146
Tensione nominale (V)
18
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
38
Numero massimo di colpi (1/min)
27200
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
38
Numero massimo di colpi (1/min)
27200
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 450
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
0 - 1600
Con caricabatterie
No
Type
SB 18 LT
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Keyless chuck Belt hook and bit case MetaLoc case without battery pack, without charger
Numeri di articolo
Numero articolo
6X207146
EAN
4007430286932
UBB
500658494520
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
602103840
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare