Smerigliatrici diritte
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
Utensili elettrici
Rettifica e levigatura
Smerigliatrici diritte
4X351112
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
Metabo Straight grinder GE 710 PLUS
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4X351112
Larghezza
67.75
Altezza
78.11
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
419.21
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
67.75
Altezza
78.11
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
419.21
Potenza nominale assorbita (W)
710
Inserimento dell'utensile
Flangia
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
10000 - 30500
Type
GE 710 Plus
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Collet 6 mm Protective rubber cap 1 Open-jawed spanner
Numeri di articolo
Numero articolo
4X351112
EAN
4007430212351
UBB
500656298394
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
600616000
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare