Macchine per smerigliare e levigare
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
Utensili elettrici
Fresatrice e levigatrice
5R667914
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
Metabo Renovation grinder RSEV19-125RT ABRASIV
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
5R667914
Tensione (V)
240
Potenza assorbita (W)
1900
Frequenza (Hz)
50 - 60
Diametro del disco (mm)
125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
8200
Profondità di fresatura (mm)
6
Marchio
METABO
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione (V)
240
Potenza assorbita (W)
1900
Frequenza (Hz)
50 - 60
Diametro del disco (mm)
125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
8200
Profondità di fresatura (mm)
6
Marchio
METABO
Type
RSEV 19-125 RT
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5R667914
EAN
4007430313645
UBB
500678924274
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
603825720
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare