Macchine per smerigliare e levigare
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
Utensili elettrici
Fresatrice e levigatrice
9H525483
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
Metabo Renovation grinder RSEV 19-125 RT
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9H525483
Larghezza
124
Altezza
179
Tensione (V)
240
Potenza assorbita (W)
1900
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
521
Diametro del disco (mm)
125
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
124
Altezza
179
Tensione (V)
240
Potenza assorbita (W)
1900
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
521
Diametro del disco (mm)
125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
8200
Profondità di fresatura (mm)
6
Type
RSEV 19-125 RT
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9H525483
EAN
4007430313621
UBB
500678924019
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
603825700
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare