Macchine per smerigliare e levigare
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
Utensili elettrici
Rettifica e levigatura
Macchine per smerigliare e levigare
0F816363
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
Metabo Renovation grinder RSEV 17-125
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0F816363
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
1700
Peso della macchina (kg)
2.7
Inserimento dell'utensile
M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
4
Diametro massimo del disco (mm)
125
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
1700
Peso della macchina (kg)
2.7
Inserimento dell'utensile
M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
4
Diametro massimo del disco (mm)
125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
2800 - 9600
Marchio
Metabo
Type
RSEV 17-125
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0F816363
EAN
4061792176768
UBB
500711577675
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
603829510