Fresatrice e levigatrice
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Fresatrice e levigatrice
6R677824
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
Metabo Piallatrice HO 26-82
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6R677824
Tensione (V)
230
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
620
Peso della macchina (kg)
2.7
Lunghezza della suola di base (mm)
295
Profondità di piallatura (mm)
0 - 2.6
Larghezza di piallatura (mm)
82
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione (V)
230
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
620
Peso della macchina (kg)
2.7
Lunghezza della suola di base (mm)
295
Profondità di piallatura (mm)
0 - 2.6
Larghezza di piallatura (mm)
82
Profondità massima della battuta (mm)
9
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
17000
Type
HO 26-82
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6R677824
EAN
4007430321435
UBB
500677069659
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
602682000
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare