text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Orbital sander SXE 150-5.0BL


Numero articolo 7X895137
Larghezza 148.5
Altezza 92.7
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza 228.8
Potenza nominale assorbita (W) 350
Peso della macchina (kg) 1
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza 148.5
Altezza 92.7
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza 228.8
Potenza nominale assorbita (W) 350
Peso della macchina (kg) 1
Diametro del disco abrasivo (mm) 150
Montaggio dell'abrasivo Frese
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 4000 - 10000
Diametro del circuito oscillante 1 (mm) 5
Marchio METABO
Type SXE 150-5.0 BL

Numeri di articolo

Numero articolo 7X895137
EAN 4007430320797
UBB 500678921619
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  615050000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.