Macchine per smerigliare e levigare
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
Utensili elettrici
Rettifica e levigatura
Macchine per smerigliare e levigare
4B411014
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
Metabo Orbital sander SXE 150-2.5BL
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4B411014
Larghezza
148.5
Altezza
92.7
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
228.8
Potenza nominale assorbita (W)
350
Peso della macchina (kg)
1
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
148.5
Altezza
92.7
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
228.8
Potenza nominale assorbita (W)
350
Peso della macchina (kg)
1
Diametro del disco abrasivo (mm)
150
Montaggio dell'abrasivo
Frese
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
4000 - 10000
Diametro del circuito oscillante 1 (mm)
2.5
Type
SXE 150-2.5 BL
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4B411014
EAN
4007430320858
UBB
500678921460
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
615025000
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare