Macchine per smerigliare e levigare
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
Utensili elettrici
Rettifica e levigatura
Macchine per smerigliare e levigare
3I582060
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
Metabo Orbital sander SR 2185
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3I582060
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
210
Peso della macchina (kg)
1.5
Diametro del circuito oscillante (mm)
2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
210
Peso della macchina (kg)
1.5
Diametro del circuito oscillante (mm)
2
Montaggio dell'abrasivo
Serraggio
Larghezza della piastra di base (mm)
184
Lunghezza della piastra di base (mm)
92
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
11200 - 11200
Type
SR 2185
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Textile dust bags Plastic carry case
Numeri di articolo
Numero articolo
3I582060
EAN
4007430270986
UBB
500658604755
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
600441500
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare