text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Metabo Orbital sander FSR 200 INTEC

Numero articolo 2V890601
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 200
Peso della macchina (kg) 1.3
Diametro del circuito oscillante (mm) 1.4
Montaggio dell'abrasivo Serraggio
Larghezza della piastra di base (mm) 102

Specifiche

Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 200
Peso della macchina (kg) 1.3
Diametro del circuito oscillante (mm) 1.4
Montaggio dell'abrasivo Serraggio
Larghezza della piastra di base (mm) 102
Lunghezza della piastra di base (mm) 114
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 13000 - 13000
marca Metabo
Model FSR 200 Intec
Type Orbital Sander

Numeri di articolo

Numero articolo 2V890601
EAN 4007430153128
UBB 500658557722
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  600066500
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.