Laurain
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
Utensili elettrici
Perforatrici
Trapani magnetici
8K064840
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
Metabo Magnetic core drill MAG 50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
8K064840
Larghezza (mm)
331
Altezza (mm)
453
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza (mm)
343
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza (mm)
331
Altezza (mm)
453
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza (mm)
343
Potenza nominale assorbita (W)
1200
Peso della macchina (kg)
12.7
Velocità a vuoto 1a marcia (1/min)
250
Velocità a vuoto 2a marcia (1/min)
450
Diametro massimo carotatrice a secco in calcestruzzo (mm)
50
Diametro massimo carotatrice a secco in muratura (mm)
50
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
100 - 250
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
200 - 450
Type
MAG 50
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Industrial holder for Weldon shank 19 mm Ejector pins 75 and 100 mm MK 2 drift key Safety strap Hexagon socket wrench SW 5 Swarf protection guard Transport case
Numeri di articolo
Numero articolo
8K064840
EAN
4007430238214
UBB
500658579197
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
600636500
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare