Trapani magnetici
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
Utensili elettrici
Perforatrici
Trapani magnetici
4G797711
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
Metabo Magnetic core drill MAG 32
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4G797711
Larghezza (mm)
314
Altezza (mm)
329
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza (mm)
343
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza (mm)
314
Altezza (mm)
329
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza (mm)
343
Potenza nominale assorbita (W)
1000
Peso della macchina (kg)
11.9
Velocità a vuoto 1a marcia (1/min)
450
Diametro massimo carotatrice a secco in calcestruzzo (mm)
32
Diametro massimo carotatrice a secco in muratura (mm)
32
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
700 - 700
Type
MAG 32
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Ejector pin 75 mm Safety strap Hexagon socket wrench SW 4 Swarf protection guard Transport case
Numeri di articolo
Numero articolo
4G797711
EAN
4007430238207
UBB
500658578934
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
600635500
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare