Macchine limatrici
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
Sabbiatrici ad aria
Macchine limatrici
7H131908
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
Metabo Limatrici DBF 457
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7H131908
Lunghezza cintura/nastro/cravatta (mm)
457
Velocità di rotazione (1/min)
175
Peso della macchina (kg)
1.5
Pressione massima di esercizio (bar)
6.2
Pressione di esercizio
6.2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza cintura/nastro/cravatta (mm)
457
Velocità di rotazione (1/min)
175
Peso della macchina (kg)
1.5
Pressione massima di esercizio (bar)
6.2
Pressione di esercizio
6.2
Larghezza della banda (mm)
13
Pressione massima di esercizio (psi)
90
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Volume d'aria richiesto
400
Model
DBF 457
Type
DBF 457
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
EURO Plug-in nipple 1/4" ARO/Orion Plug-in nipple 1/4" ISO Plug-in nipple 1/4" Sanding belt (13 x 457mm P120) Fleece band (13 x 457mm medium) Hexagonal wrench Oil bottles
Numeri di articolo
Numero articolo
7H131908
EAN
4007430245816
UBB
500658582555
UNSPSC
42272202
Nr articolo produttore
601559000
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare