Seghetti
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
Utensili elettrici
Seghe e taglio
Seghetti
1A343038
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
Metabo Jigsaw STE 140 PLUS
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1A343038
Corsa (mm)
26
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
750
Peso della macchina (kg)
2.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Corsa (mm)
26
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
750
Peso della macchina (kg)
2.5
Profondità di taglio nel legno (mm)
140
Velocità di corsa a vuoto (1/min)
1000 - 3100
Spessore massimo del materiale in alluminio 250 N/mm² (mm)
35
Spessore massimo materiale in acciaio 400 N/mm² (mm)
10
Campo di rotazione (°)
-45 - 45
Type
STE 140 Plus
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Extraction Nozzles Protective glass Plastic guard plate Chip Guard Plates Plastic carry case
Numeri di articolo
Numero articolo
1A343038
EAN
4007430212122
UBB
500656298543
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
601403500
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare