Seghetti
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
Utensili elettrici
Seghe e taglio
Seghetti
4L949675
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
Metabo Jigsaw STE 100 QUICK
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4L949675
Altezza
180
Corsa (mm)
22
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
310
Potenza nominale assorbita (W)
710
Peso della macchina (kg)
2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
180
Corsa (mm)
22
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
310
Potenza nominale assorbita (W)
710
Peso della macchina (kg)
2
Profondità di taglio nel legno (mm)
100
Velocità di corsa a vuoto (1/min)
1000 - 3100
Spessore massimo del materiale in alluminio 250 N/mm² (mm)
25
Spessore massimo materiale in acciaio 400 N/mm² (mm)
10
Campo di rotazione (°)
-45 - 45
Type
STE 100 Quick
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4L949675
EAN
4007430305114
UBB
500668318636
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
601100500
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare