Trapani a percussione
Tutte le categorie
Adhesives, sealants & tapes
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
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
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Utensili elettrici
Trapani a percussione
9G519628
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
Metabo Impact drill SBEV 1100-2 S
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9G519628
Larghezza
79
Altezza
275
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
361
Potenza nominale assorbita (W)
1100
Peso della macchina (kg)
2.8
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
79
Altezza
275
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
361
Potenza nominale assorbita (W)
1100
Peso della macchina (kg)
2.8
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
16
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
25
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
40
Coppia massima (Nm)
42
Inserimento dell'utensile
1/2x20 pollici UNF
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm)
22
Uscita di potenza (W)
580
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
4
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm)
22
Numero massimo di colpi (1/min)
58900
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 1100
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
0 - 3100
Marchio
Metabo
Type
SBEV 1100-2 S
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9G519628
EAN
4007430313010
UBB
500668626608
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
600784500
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare