text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Impact drill SBE 850-2 S


Numero articolo 9T623009
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 850
Peso della macchina (kg) 2.6
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 8
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 850
Peso della macchina (kg) 2.6
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 8
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 25
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 40
Coppia massima (Nm) 36
Inserimento dell'utensile 1/2x20 pollici UNF
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm) 18
Uscita di potenza (W) 490
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm) 20
Numero massimo di colpi (1/min) 58900
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 1100
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 3100
Marchio METABO
Type SBE 850-2 S

Numeri di articolo

Numero articolo 9T623009
EAN 4007430313164
UBB 500668627283
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  600787500
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.