Trapani a percussione
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
Utensili elettrici
Trapani a percussione
2A172291
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
Metabo Impact drill SBE 780-2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
2A172291
Larghezza
79
Altezza
275
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
361
Potenza nominale assorbita (W)
780
Peso della macchina (kg)
2.6
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
79
Altezza
275
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
361
Potenza nominale assorbita (W)
780
Peso della macchina (kg)
2.6
Distanza del mandrino di foratura (mm)
1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
8
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
25
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
40
Coppia massima (Nm)
32
Inserimento dell'utensile
1/2x20 pollici UNF
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm)
18
Uscita di potenza (W)
470
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
4
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm)
20
Numero massimo di colpi (1/min)
58900
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 1100
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
0 - 3100
Marchio
METABO
Type
SBE 780-2
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2A172291
EAN
4007430313454
UBB
500668625618
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
600781500
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare